Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS GQD121.1P működtető forgatónyomaték 20 90 fokos időzítés 30 sec | AC3MFL 2UPH7

SIEMENS GQD121.1P működtető nyomaték 20 90 fokos időzítés 30 mp

Raktáron
Tétel: AC3MFL Modell: GQD121.1PKereszthivatkozás: 2UPH7
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
€248.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-25 - 130 F
Mélység2-3 / 8 "
Elektromos kapcsolatok3 Ft 18 AWG ólom
Magasság4.75 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás6.5 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMS8105A1008
Tengely típusaÁllítsa be a csavar tengely tengelykapcsolóját
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)90
Nyomaték20 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8501106060
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységElektromos kapcsolatokFogyasztásTengely típusaIdőzítés (sec.)FeszültségÁr
SIEMENS GQD221.1U 2. hajtómű helyzet 15 sec 120v | AE7CRL 5WYD9 GQD221.1U1.5 "-40 - 158 F2-3 / 4 "Vezetékcsatlakozás 1/2 "NPT10 VAÖnközpontú tengelykapcsoló15120 AC€277.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS GQD121.1P működtető nyomaték 20 90 fokos időzítés 30 mp
€248.32 /Mértékegység