Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS GMA161.1P működtető forgatónyomaték 62 90 fokos időzítés 90 sec | AC3MFG 2UPH3

SIEMENS GMA161.1P működtető forgatónyomaték 62 90 fokos időzítés 90 mp

Raktáron
Tétel: AC3MFG Modell: GMA161.1PKereszthivatkozás: 2UPH3
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
€374.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-25 - 130 F
Mélység2-3 / 8 "
Elektromos kapcsolatok3 Ft 18 AWG ólom
Magasság8.375 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás5 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMS7510A2008
Tengely típusaÖnközpontú
Jel típusaArányos
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)90
Nyomaték62 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.46
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8501104040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusMélységMagasságFeszültségSzélességFogyasztásTengely típusaTavaszi visszatérésÁr
SIEMENS GCA161.1P működtető forgatónyomaték 160 90 fokos időzítés 90 sec | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1PTavasz-visszatérés2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VAÖnközpontúIgen€475.87
SIEMENS GDE161.1P működtető forgatónyomaték 44 90 fokos időzítés 90 sec | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1PNem tavaszi visszatérés2-3 / 8 "5.437 "24 AC2.75 "3.3 VAÁllítsa be a csavar tengely tengelykapcsolójátNem€225.30
SIEMENS GQD151.1P működtető forgatónyomaték 20 90 fokos időzítés 30 sec | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1PTavasz-visszatérés2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VAÁllítsa be a csavar tengely tengelykapcsolójátIgen€293.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS GMA161.1P működtető forgatónyomaték 62 90 fokos időzítés 90 mp
€374.34 /Mértékegység