Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS GDE161.1P működtető forgatónyomaték 44 90 fokos időzítés 90 sec | AC3MFH 2UPH4

SIEMENS GDE161.1P működtető forgatónyomaték 44 90 fokos időzítés 90 mp

Raktáron
Tétel: AC3MFH Típus: GDE161.1PKereszthivatkozás: 2UPH4

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€225.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-25 - 130 F
Mélység2-3 / 8 "
Elektromos kapcsolatok3 Ft 18 AWG ólom
Magasság5.437 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás3.3 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMN7505A2001
Tengely típusaÁllítsa be a csavar tengely tengelykapcsolóját
Jel típusaArányos
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)90
Nyomaték44 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24 AC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8501104040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusMélységMagasságFeszültségSzélességFogyasztásTengely típusaTavaszi visszatérésÁr
SIEMENS GCA161.1P működtető forgatónyomaték 160 90 fokos időzítés 90 sec | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1PTavasz-visszatérés2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VAÖnközpontúIgen€475.87
SIEMENS GMA161.1P működtető forgatónyomaték 62 90 fokos időzítés 90 sec | AC3MFG 2UPH3 GMA161.1PTavasz-visszatérés2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VAÖnközpontúIgen€374.34
SIEMENS GQD151.1P működtető forgatónyomaték 20 90 fokos időzítés 30 sec | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1PTavasz-visszatérés2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VAÁllítsa be a csavar tengely tengelykapcsolójátIgen€293.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS GDE161.1P működtető forgatónyomaték 44 90 fokos időzítés 90 mp
€225.30 /Mértékegység