Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS GCA161.1P működtető forgatónyomaték 160 90 fokos időzítés 90 sec | AC3MFF 2UPH2

SIEMENS GCA161.1P működtető nyomaték 160 90 fokos időzítés 90 mp

Raktáron
Tétel: AC3MFF Típus: GCA161.1PKereszthivatkozás: 2UPH2
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
€590.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-25 - 130 F
Mélység2-11 / 16 "
Elektromos kapcsolatok3 Ft 18 AWG ólom
Magasság11 13 / 16 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás9 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMS7520A2007
Tengely típusaÖnközpontú
Jel típusaArányos
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)90
Nyomaték160 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.448
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8501104040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusMélységMagasságFeszültségSzélességFogyasztásTengely típusaTavaszi visszatérésÁr
SIEMENS GMA161.1P működtető forgatónyomaték 62 90 fokos időzítés 90 sec | AC3MFG 2UPH3 GMA161.1PTavasz-visszatérés2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VAÖnközpontúIgen€444.92
SIEMENS GDE161.1P működtető forgatónyomaték 44 90 fokos időzítés 90 sec | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1PNem tavaszi visszatérés2-3 / 8 "5.437 "24 AC2.75 "3.3 VAÁllítsa be a csavar tengely tengelykapcsolójátNem€255.62
SIEMENS GQD151.1P működtető forgatónyomaték 20 90 fokos időzítés 30 sec | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1PTavasz-visszatérés2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VAÁllítsa be a csavar tengely tengelykapcsolójátIgen€342.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS GCA161.1P működtető nyomaték 160 90 fokos időzítés 90 mp
€590.31 /Mértékegység