SIEMENS FD62T200 Circuit Breaker Trip Unit, 200 Ampere, 2 Pole, 600V | CE6LPA

SIEMENS FD62T200 Circuit Breaker Trip Unit, 200 Ampere, 2 Pole, 600V

Tétel: CE6LPA Típus: FD62T200

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegszakító kioldó egység
erősítők200
frame típusaFD-Trip egység
Pólusok száma2
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.472
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536308000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS FD62T200 Circuit Breaker Trip Unit, 200 Ampere, 2 Pole, 600V