INGERSOLL-RAND Légi kettős működésű csiszolók


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4 , Kipufogó típusa: Oldal , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , HP: 0.25 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességPálya Dia.Teljes hosszPad méretÁr (ÁFA nélkül)
A
328B
16825 rpm5 / 32 "7 5 / 16 "8"€310.45
B
311A
1712,000 rpm3 / 16 "10 "6"€189.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?