Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BQ2H020 Molded Case Circuit Breaker, 20A, 2P, 10kAIC at 240V | CE6LEW

SIEMENS BQ2H020 öntött ház megszakító, 20A, 2P, 10kAIC, 240V

Raktáron
Tétel: CE6LEW Modell: BQ2H020

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€84.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaBQ
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens BQ2H020 megszakító, ideális ipari vezérlőpanelekbe és kapcsolótáblákba történő beépítésre a gépek és áramkörök védelmére az áram túlterhelés és rövidzárlat ellen
    • Termikus mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú és azonnali kioldási funkciókat biztosít
    • Csavarozható kivitelű oldalsó füles sorkapcsok a könnyű bekötés és a problémamentes telepítés érdekében
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BQ1B010 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 öntött tokos megszakító, BL sorozat, 1 pólus, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 15 A, 120 VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 miniatűr megszakító, BQ sorozat, 3 pólusú, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H öntött tokos megszakító, BQ sorozat, 1 pólus, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BQ2H020 öntött ház megszakító, 20A, 2P, 10kAIC, 240V
€84.86 /Mértékegység