Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS BF220A Bolt On Circuit Breaker, 20A, 10kAIC @ 240V, 2 Pole, 1 Phase | CE6LBQ

SIEMENS BF220A csavar a megszakítón, 20 A, 10 kAIC @ 240 V, 2 pólus, 1 fázis

Raktáron
Tétel: CE6LBQ Modell: BF220A
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
€435.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaB
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4464
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)20
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens BF220A áramköri megszakító, amelyet áramelosztó rendszerekben használnak az áramkör megszakítására rövidzárlat vagy túlterhelés esetén
    • Hőmágneses kioldó mechanizmus hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelemmel
    • A földzárlat elleni védelem kiemelkedő felhasználói biztonságot nyújt az áramütés elleni védelem révén
    • Felcsavarozható kialakítás a rakományoldali füles kapcsokkal a panel egyszerű és biztonságos rögzítését teszi lehetővé
    • UL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS BF115A mágneses hőáramkör-megszakító, 1 pólus, 10kAIC@120V, GFCI | CE6LBF BF115A15B1120V€235.12
SIEMENS BF115AH öntött tokos megszakító, 1 fázis, 1P, 15A, 22kAIC@120V | CE6LBG BF115AH15B1120V-
ajánlatkérés
SIEMENS BF115H csavar a megszakítón, 1 pólus, 1 fázis, 22 kAIC 120 V-on | CE6LBH BF115H15B1120V€362.67
SIEMENS BF120A földzárlati megszakító, 1 pólus, 1 fázis, 22 kAIC @ 120 V | CE6LBJ BF120A20B1120V€235.12
SIEMENS BF120AH csavar a megszakítón, 20A, 1 pólus, 1 fázis, 22kAIC @ 120V | CE6LBK BF120AH20B1120V€458.13
SIEMENS BF125A földzárlati megszakító, mágneses hőkioldó, 1 pólusú | CE6LBL BF125A25B1120V€235.12
SIEMENS BF130A csavar a megszakítón, 1 pólus, 1 fázis, 10 kAIC @ 120 V, 30 A | CE6LBM BF130A30B1120V€235.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS BF220A csavar a megszakítón, 20 A, 10 kAIC @ 240 V, 2 pólus, 1 fázis
€435.35 /Mértékegység