Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS B260HH Thermal Magnetic Circuit Breaker, 2P, 60A, 65kAIC@240VAC | CE6KXL

SIEMENS B260HH Thermal Magnetic Circuit Breaker, 2P, 60A, 65kAIC@240VAC

Raktáron
Cikkszám: CE6KXL Modell: B260HH
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
€228.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők60
frame típusaB
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3074
Hajó magassága (cm)10
Hajó hossza (cm)5
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Siemens B260HH circuit breaker used with power distribution systems to break a circuit under overload conditions
    • Termikus-mágneses kioldó egységgel rendelkezik, amely azonnali és hosszú ideig tartó áramkorlátozó funkciókat is biztosít
    • Túlmelegedés nélkül ellenáll akár 40 C-os hőmérsékletnek, és felülbírálhatja az enyhe ingadozásokat a kalibrált értékig
    • Bolt-on mounting ensures ease-in-installation and load side lug terminals promote secure wiring configuration

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkframe típusaPólusok számaFeszültségÁr
SIEMENS B11500S01 öntött tokos megszakító, 15A, 120 / 240V, egypólusú | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€215.72
SIEMENS B115AF öntött tokos megszakító, 15A, 120V, 1P, egyfázisú | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
ajánlatkérés
SIEMENS B115DF öntött ház megszakító, 15A, 120V, 1P, csavar | CE6KTL B115DF15B1120V€345.31
SIEMENS B115DFH öntött ház megszakító, 15A, hőmágneses kioldó | CE6KTM B115DFH15B1120V€362.67
SIEMENS B115H öntött tokos megszakító, 15A, 240V, 1P, egyfázisú | CE6KTN B115H15B1120V€34.71
SIEMENS B115HH öntött tokos megszakító, 15A, 120 / 240V, egyfázisú | CE6KTP B115HH15B1120V€80.96
SIEMENS B115HID öntött tokos megszakító, 15A, 120V, 1P, egyfázisú | CE6KTQ B115HID15B1120V€33.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS B260HH Thermal Magnetic Circuit Breaker, 2P, 60A, 65kAIC@240VAC
€228.59 /Mértékegység