Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 52SC6AFK1 Non-Illuminated Selector Switch, 30 mm Size, 2 Position, Maintained/Maintained, Metal | CU2WWF 41H149

SIEMENS 52SC6AFK1 Non-Illuminated Selector Switch, 30 mm Size, 2 Position, Maintained/Maintained, Metal

Raktáron
Tétel: CU2WWF Model: 52SC6AFK1Kereszthivatkozás: 41H149

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€299.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiválasztó kapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SIEMENS 52SA2CDBA1 nem megvilágított választókapcsoló, 30 mm-es méret, 3 állású | CU2WTC 41H142 52SA2CDBA1Kiválasztó kapcsoló€218.18
SIEMENS 3SU1100-2BL60-1NA0 nem megvilágított választókapcsoló, 22 mm-es méret, 3 állású, műanyag | CU2WTD 411J62 3SU1100-2BL60-1NA0Kiválasztó kapcsoló€98.17
SIEMENS 52SX2CABA2 nem megvilágított választókapcsoló, 30 mm-es méret, 3 állású, fém | CU2WTE 41H178 52SX2CABA2Kiválasztó kapcsoló€169.12
SIEMENS 3SU1100-4BF11-1FA0 nem világító választókapcsoló, 22 mm-es méret, 2 állású, karbantartott/karbantartott, műanyag | CU2WTG 411K35 3SU1100-4BF11-1FA0Kiválasztó kapcsoló€199.78
SIEMENS 52SC6AXA1 nem megvilágított választókapcsoló, 30 mm-es méret, 2 állású, pillanatnyi/pillanatnyi, fém | CU2WTJ 41H151 52SC6AXA1Kiválasztó kapcsoló€299.97
SIEMENS 52SC6CVA1 nem megvilágított választókapcsoló, 30 mm-es méret, 3 állású, pillanatnyi/karbantartott/pillanatnyi | CU2WTK 41H158 52SC6CVA1Kiválasztó kapcsoló€338.41
SIEMENS 52SA2ACBK1 nem megvilágított választókapcsoló, 30 mm-es méret, 2 állású, karbantartott/pillanatnyi, fém | CU2WTN 41H139 52SA2ACBK1Kiválasztó kapcsoló€206.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 52SC6AFK1 Non-Illuminated Selector Switch, 30 mm Size, 2 Position, Maintained/Maintained, Metal
€299.92 /Mértékegység