TB WOODS W4014M120 QT Power Chain Belt Sprocket, Ductile Iron, 120mm Belt Width, 7.018 inch Pitch Dia. | CD6UGT

TB WOODS W4014M120 QT erőlánc szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 120 mm-es szíjszélesség, 7.018 hüvelyk osztásköz átm.

Tétel: CD6UGT Modell: W4014M120
€1,457.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó lánckerék
Öv szélessége120mm
Furat típusaGyorsan válassza le a perselyt
perselyFL
E méret1.73 "
L méret2.38 "
M méret3 1 / 2 "
Arc szélessége5.24 "
Agy hossza2 3 / 4 "
Tehetetlenség WR1.37 font négyzetméter ft.
Belül Dia.4.88 "
AnyagLágyvas
Max. FORDULAT5530 RPM
Fogak száma40
Dia kívül.6.91 "
Hangmagasság210-002.01
Pitch Dia.7.018 "
A termék típusaQT Power Chain®
RPM magas5,530 rpm
Súly25 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS W228M12 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 12 mm-es szíjszélesség, 2.206 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAT W228M121.63 "12mmKész a Keyway-nel--Öntöttvas11620 RPM22€185.40
ajánlatkérés
TB WOODS W228M22 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 22 mm-es szíjszélesség, 2.206 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAU W228M221.63 "22mmKész a Keyway-nel--Öntöttvas11620 RPM22€220.63
ajánlatkérés
TB WOODS W228M60 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 60 mm-es szíjszélesség, 2.206 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAV W228M601.63 "60mmKész a Keyway-nel0.01 font négyzetméter ft.-Öntöttvas11620 RPM22€277.80
ajánlatkérés
TB WOODS W248M12 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 12 mm-es szíjszélesség, 2.406 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAW W248M12-12mmGyorsan válassza le a perselyt-1.34 "Lágyvas16230 RPM24€167.10
ajánlatkérés
TB WOODS W248M22 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 22 mm-es szíjszélesség, 2.406 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAX W248M22-22mmGyorsan válassza le a perselyt-1.34 "Lágyvas16230 RPM24€237.10
ajánlatkérés
TB WOODS W248M60 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 60 mm-es szíjszélesség, 2.406 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAY W248M601.81 "60mmKész a Keyway-nel0.01 font négyzetméter ft.-Öntöttvas10630 RPM24€307.51
ajánlatkérés
TB WOODS W268M12 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 12 mm-es szíjszélesség, 2.607 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAZ W268M12-12mmGyorsan válassza le a perselyt-1.88 "Lágyvas14960 RPM26€168.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS W4014M120 QT erőlánc szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 120 mm-es szíjszélesség, 7.018 hüvelyk osztásköz átm.
€1,457.02 /Mértékegység