Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 3UG4512-1AR20 relé, Din-sínre szerelt, 5 A névleges áram, 160–690 V AC, 6 érintkező/kivezetés | CU2WEX 330L57

SIEMENS 3UG4512-1AR20 Relay, Din-Rail Mounted, 5 A Current Rating, 160 To 690V AC, 6 Pins/Terminals

Raktáron
Cikkszám: CU2WEX Model: 3UG4512-1AR20Kereszthivatkozás: 330L57

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€257.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIEMENS 3UG46152CR20 relé, Din sínre szerelt, 5 A névleges áram, 160–690 V AC, 6 érintkező/kivezetés | CU2WEY 56JY05 3UG46152CR20€496.21
SIEMENS 3UG45112BP20 relé, Din-sínre szerelt, 5 A névleges áram, 320–500 V AC, 6 érintkező/kivezetés | CU2WEZ 56JZ85 3UG45112BP20€261.01
SIEMENS 3UG4511-1AQ20 relé, Din-sínre szerelt, 5 A névleges áram, 420–690 V AC, 6 érintkező/kivezetés | CU2WFA 56JY04 3UG4511-1AQ20€223.21
SIEMENS 3UG4616-1CR20 relé, Din sínre szerelt, 5 A névleges áram, 90–400 V AC, 6 érintkező/kivezetés | CU2WFB 56JY06 3UG4616-1CR20€509.07
SIEMENS 3UG4618-1CR20 relé, Din-sínre szerelt, 5 A névleges áram, 90–400 V AC, 6 érintkező/kivezetés | CU2WFE 56JZ86 3UG4618-1CR20€572.96
SIEMENS 3UG4511-1AN20 relé, Din sínre szerelt, 5 A névleges áram, 160–260 V AC, 6 érintkező/kivezetés | CU2WFF 56JY03 3UG4511-1AN20€226.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 3UG4512-1AR20 Relay, Din-Rail Mounted, 5 A Current Rating, 160 To 690V AC, 6 Pins/Terminals
€257.34 /Mértékegység