Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 3RT29161BB00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S00 keretes mágneskapcsolók, varisztor, 24–48 Vac/24–70 Vdc | CU2RVC 13A112

SIEMENS 3RT29161BB00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S00 keretes mágneskapcsolók, varisztor, 24–48 Vac/24–70 VDC

Raktáron
Item: CU2RVC Típus: 3RT29161BB00Kereszthivatkozás: 13A112
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
€24.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeret

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIEMENS 3RT29261BD00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S0 keretes mágneskapcsolók, Varisztor, 127–240 Vac | CU2RUW 13A125 3RT29261BD00€30.65
SIEMENS 3RT29261BB00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S0 keretes mágneskapcsolók, varisztor, 24–48 Vac/24–70 Vdc | CU2RUX 13A123 3RT29261BB00€28.62
SIEMENS 3RT29261BC00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S0 keretes mágneskapcsolók, Varisztor, 48–127 Vac | CU2RUY 13A124 3RT29261BC00€28.82
SIEMENS 3RT29161JJ00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S00 keretes mágneskapcsolók, Led/Varisztor, 24–48 Vac | CU2RUZ 13A120 3RT29161JJ00€30.13
SIEMENS 3RT29161JK00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S00 keretes mágneskapcsolók, Led/Varisztor, 48–127 Vac | CU2RVA 13A121 3RT29161JK00€29.69
SIEMENS 3RT29161BD00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S00 keretes mágneskapcsolók, varisztor, 127–240 Vac | CU2RVB 13A114 3RT29161BD00€22.51
SIEMENS 3RT29161BC00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S00 keretes mágneskapcsolók, varisztor, 48–127 Vac | CU2RVD 13A113 3RT29161BC00€22.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 3RT29161BB00 túlfeszültség-csillapító, 3Rt2, S00 keretes mágneskapcsolók, varisztor, 24–48 Vac/24–70 VDC
€24.64 /Mértékegység