Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 265-1022 szelep levegő 120 V 3 utas | AD7FEB 4E725

SIEMENS 265-1022 Szeleplevegő 120 V 3 utas

Raktáron
Tétel: AD7FEB Modell: 265-1022Kereszthivatkozás: 4E725
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
€144.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep szelep
Légi csatlakozások1 / 4 "Barb
Mélység1.375 "
Magasság3.75 "
Max. Levegő nyomás30 psi
Normálisan nyitott / normálisan zártNormálisan nyitott / normálisan zárt
Feszültség120 VAC
Szélesség3 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481809040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Légnyomás szabályozása (0-30 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
SIEMENS 265-1028 elektromos 3-utas pneumatikus szelep | AD4UMN 44C453 265-10281.875 "2.875 "1.75 "€119.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 265-1022 Szeleplevegő 120 V 3 utas
€144.11 /Mértékegység