Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 254-01117 zóna szelepgömb 1/2 hüvelyk Npt | AF8EVG 25DW41

SIEMENS 254-01117 Zóna szelepgömb 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AF8EVG Modell: 254-01117Kereszthivatkozás: 25DW41
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
€189.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZóna szelep
Térfogat-együttható0.63
Csatlakozás típusa / mérete(F) NPT 1/2 "
Mélység1-1 / 2 "
Elektromos kapcsolatokTerminálblokk
Magasság13.125 "
Max. Vízhőmérséklet.250 fok. F
motor típusaNem tavaszi visszatérés
Biztonságos működő víznyomás60
Műszaki adatokMZ sorozat, földgömb szelep, elektromos
Normál nyomás bezárás60
típusFöldgolyó
Feszültség24
Szélesség568573 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.78
Hajó magassága (cm)26.04
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481809020

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás típusa / méreteMélységMagasságmotor típusaFeszültségSzélességÁr
SIEMENS 254-01115 zóna szelepgömb 1/2 hüvelyk Npt | AF8EVF 25DW40 254-011150.4(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Nem tavaszi visszatérés24568573 "€189.39
SIEMENS 254-01119 zóna szelepgömb 1/2 hüvelyk Npt | AF8EVH 25DW42 254-011191(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Nem tavaszi visszatérés24568573 "€189.39
SIEMENS 254-01121 zóna szelepgömb 1/2 hüvelyk Npt | AF8EVJ 25DW43 254-011211.6(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Nem tavaszi visszatérés24568573 "€190.10
SIEMENS 257-02039 Zóna szelepgömb 1/2 hüvelyk Npt | AF8EVK 25DW44 257-020392.5(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "4"Tavaszi visszatérés-568564 "€199.36
SIEMENS 257-02042 zóna szelepgömb 1/2 hüvelyk Npt | AF8EVL 25DW45 257-020424(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Tavaszi visszatérés-568564 "€192.86
SIEMENS 257-02045 zóna szelepgömb 1/2 hüvelyk Npt | AF8EVM 25DW46 257-020456.3(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Tavaszi visszatérés-568564 "€217.96
SIEMENS 259-02000 zóna szelepgömb 1/2 hüvelyk Npt | AF8EVN 25DW47 259-020000.4(F) NPT 1/2 "1-3 / 4 "5.75 "Nem tavaszi visszatérés24568745 "€208.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 254-01117 Zóna szelepgömb 1/2 hüvelykes Npt
€189.39 /Mértékegység