Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIEMENS 141-0574 Légáramkapcsoló automatikus visszaállítása Spdt AC2HML 2KGR4

SIEMENS 141-0574 Légáramlás kapcsoló automatikus visszaállítás Spdt

Raktáron
Tétel: AC2HML Modell: 141-0574Kereszthivatkozás: 2KGR4
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
€131.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégáram kapcsoló
Mélység3-3 / 4 "
Differenciál (WC-ben)0.06 a 0.6
Elektromos besorolás15 amper @ 120–277
FunkcióA membrán egy rugókart működtet a bepattintó kapcsoló működtetésére. A kézi visszaállító kapcsoló nyitva tartja az elektromos érintkezőt, amíg vissza nem állítják. A beállító gomb jobbra forgatása növeli az alapértéket
Magasság6.5 "
Szerelő furatok OC3-7 / 8 In.
Szerelési helyFüggőleges
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 - 180 F
Nyomásbeállítási tartomány0.05 - 1.0 In. WC
Minta vonal csatlakozó1/4 "OD
KapcsolótípusSPDT
típusAutomatikus visszaállítás
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód9032906080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 141-0574 Légáramlás kapcsoló automatikus visszaállítás Spdt
€131.51 /Mértékegység