LÉGKEZELŐ 5W451 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 12 x 24 x 14 hüvelykes | AE6YZH

AIR HANDLER 5W451 zsebes légszűrő üvegszál 12 x 24 x 14 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6YZH Típus: 5W451

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€68.56 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM1000
Szűrő hatékonysága45%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
Kezdeti ellenállás0.30 "-os WC
AnyagÜveggyapot
Max. Hőmérséklet190 fok F
Média terület16 sq ft.
Média színeSárga / Barna
MERV8
Névleges mélység14 "
Névleges szűrőméret24x12x14
Névleges magasság12 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)62.48
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységKapacitás CFMKezdeti ellenállásNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaAnyagÁr
LÉGKEZELŐ 2GGG8 zsebes légszűrő szintetikus 24 x 24 x 29 hüvelykes | AB9YBN 2GGG829 "20000.98 "-os WC24x24x2924 "24 "6Szintetikus€11.58
LEVEGŐKEZELŐ 2GGR3 zsebes levegőszűrő szintetikus 20 x 24 x 36 hüvelykes | AB9YDF 2GGR336 "12000.98 "-os WC20x24x3620 "24 "5Szintetikus€145.10
LÉGKEZELŐ 2GHL5 zsebes légszűrő Üvegszálas 20 x 24 x 22 hüvelykes | AB9YGV 2GHL522 "1200-20x24x2220 "24 "5Üveggyapot€96.05
LÉGKEZELŐ 2JTH7 zseb légszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelyk | AC2FRN 2JTH715 "2000-24x24x1524 "24 "12Üveggyapot€33.42
LÉGKEZELŐ 5E861 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 20 x 20 x 21 hüvelykes | AE3MDU 5E86121 "13250.35 "-os WC20x20x2120 "20 "5Üveggyapot€73.80
LÉGKEZELŐ 5E862 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 20 x 24 x 14 hüvelykes | AE3MDV 5E86214 "16500.40 "-os WC20x24x1420 "24 "5Üveggyapot€75.13
LÉGKEZELŐ 5E863 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 20 x 20 x 14 hüvelykes | AE3MDW 5E86314 "13250.40 "-os WC20x20x1420 "20 "5Üveggyapot€67.17

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 5W451 zsebes légszűrő üvegszál 12 x 24 x 14 hüvelyk
€68.56 /Mértékegység