ENERPAC ZE3110DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60

ENERPAC ZE3110DB elektromos hidraulikus szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI

Raktáron
Cikkszám: AF8KNV Típus: ZE3110DBKereszthivatkozás: 26VY60

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,182.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Alkalmazás lerak
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret6.2 "
B mérete16.5 "
C. mérete12 "
D dimenzió15.1 "
D1 méret14.6 "
E méret11 "
H méret23.6 "
Működési cikluskiterjedt
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson40 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP1 hp
Motor fordulatszám1750 RPM
Kimeneti áramlási sebesség @ 100 psi450 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 10000 psi40 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 5000 psi42 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 700 psi385 köb. in./min.
Fázis1
Áramforráselektromos
Szivattyú vezérlésLógos
Könnyítőszelep tartomány1000-10000 psi
Tartály kapacitása601 cu. ban ben.
Mágnesszelep feszültség24V
Hangszint75 dBA
Felhasználható olajkapacitás2.5 gal.
Szelep funkcióElőre/vissza
SzelepműködésSzolenoid
Szelep típusa3-utas, 2-helyzetű
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.415
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellH méretHenger kompatibilitásA méretSzivattyú vezérlésMágnesszelep feszültségSzelep funkcióSzelepműködésSzelep típusaÁr
ENERPAC ZE3308SB elektromos hidraulika szivattyú, 3/3 mágnesszelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Lógos24V DCElőre/ Tartás/ VisszahúzásSzolenoid3-utas, 3-pozíciós, tandem központ€17,046.81
ENERPAC ZE3104DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 1 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 ZE3104DB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€15,959.07
ENERPAC ZE3108DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 ZE3108DB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€16,533.72
ENERPAC ZE3120DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 ZE3120DB-Egyszeres fellépés7.1 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€17,765.45
ENERPAC ZE3204MB elektromos indukciós hidraulikus szivattyú | AF8KNX 26VY62 ZE3204 MB--------€11,227.97
ENERPAC ZE3208LB elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63 ZE3208LB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Kézikönyv-Előre/visszaKézikönyv4-utas, 3-pozíciós, tandem központ€9,641.36
ENERPAC ZE3208MB elektromos hidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KNZ 26VY64 ZE3208 MB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Kézikönyv-Előre/visszaKézikönyv3-utas, 2-helyzetű€10,790.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ZE3110DB elektromos hidraulikus szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI
€17,182.16 /Mértékegység