KERN AND SOHN KFP 600V20SNM Weighing Bridge, 600Kg Max. Weighing, 200g Readability | CE8KHP

KERN AND SOHN KFP 600V20SNM mérleghíd, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KHP Modell: KFP 600V20SNM

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,253.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőhíd
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték200g
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly4Kg
Platform mélysége80 mm
olvashatóság200g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1000 x 1000 mm
Mérési kapacitás600kg
Mérleglap anyagaFestett acél
Mérlegplatform méretei1000 x 1000 x 80 mm
A felületi mélység mérése1000 mm
Súlyú felületi szélesség1000 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.707
Hajó magassága (cm)25.95
Hajó hossza (cm)104.81
Hajószélesség (cm)104.81
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességKalibrációs értékMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérleglap anyagaMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN KFP 1500V20M mérleghíd, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8KGJ KFP 1500V20M1500 mm500g10Kg80 mm1500 x 1250 mmRozsdamentes acél1500 x 1250 x 80 mm1250 mm€3,515.40
KERN AND SOHN KFP 1500V20NM mérleghíd, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8KGK KFP 1500V20NM1500 mm500g10Kg90 mm1500 x 1250 mmFestett acél1500 x 1250 x 90 mm1250 mm€3,192.56
KERN AND SOHN KFP 1500V20SM mérleghíd, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8KGL KFP 1500V20SM1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmRozsdamentes acél1000 x 1000 x 80 mm1000 mm€2,508.97
KERN AND SOHN KFP 1500V20SNM mérleghíd, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8KGM KFP 1500V20SNM1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmFestett acél1000 x 1000 x 80 mm1000 mm€2,239.65
KERN AND SOHN KFP 3000V20LNM mérleghíd, 3000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8KGZ KFP 3000V20LNM1500 mm1Kg20Kg80 mm1500 x 1500 mmFestett acél1500 x 1500 x 80 mm1500 mm€4,125.77
KERN AND SOHN KFP 3000V20NM mérleghíd, 3000 kg max. Súly, 1000g Olvashatóság | CE8KHA KFP 3000V20NM1500 mm1Kg20Kg90 mm1500 x 1250 mmFestett acél1500 x 1250 x 90 mm1250 mm€3,683.72
KERN AND SOHN KFP 6000V20M mérleghíd, 6000 kg max. Súly, 2000g Olvashatóság | CE8KHK KFP 6000V20M1500 mm2Kg40Kg121 mm1500 x 1500 mmRozsdamentes acél1500 x 1500 x 121 mm1500 mm€4,252.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KFP 600V20SNM mérleghíd, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság
€2,253.83 /Mértékegység