Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Alacsony profilú könnyen forgatható lapos görgő, forgatható, hőre lágyuló gumi | CH6NNM 55FE14

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Low Profile Easy Turn Plate Caster, Swivel, Thermoplastic Rubber

Raktáron
Cikkszám: CH6NNM Model: C0020120ZN-TPR01(GG)Kereszthivatkozás: 55FE14
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
€23.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
CsapágyanyagEgyszerű
Csapágy típusEgyszerű
AlapszínSzürke
Alapvető anyagHőre lágyuló kaucsuk
Keret színeEzüst
Keret anyagAcél
Keménység40 D part
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Terhelési érték180 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési magasság2 13 / 16 "
Tartó lemez2 5 / 8 "x 3 3 / 4"
Szerelési típusLemez
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-45 - 180 Deg. F
A csavarlyukak távolságán kívül1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Versenypálya típusaKettős labda
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő13 / 16 "
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.369
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető anyagKeménységTerhelési értékÜzemi hőm. HatótávolságKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeÁr
SHEPHERD GÖRGŐ PGR30120ZN-POD01(KK) szaniterlemez görgő, merev, poliolefin, 250 font. Kapacitás, 3 hüvelykes kerékátm. | CH6RDH 55FE15 PGR30120ZN-POD01(KK)poliolefin70 D part250 lbs.-20 - 180 Deg. F3"poliolefin1.25 "€17.65
ajánlatkérés
SHEPHERD GÖRGŐ PGR40120ZN-POD01(KK) szaniterlemez görgő, merev, poliolefin, 275 font. Kapacitás, 4 hüvelykes kerékátm. | CH6RDJ 55FE16 PGR40120ZN-POD01(KK)poliolefin70 D part275 lbs.-20 - 180 Deg. F4"poliolefin1.25 "€17.82
ajánlatkérés
SHEPHERD GÖRGŐ PGS30120ZN-POD01(KK) Szaniter lapos görgő, forgó, poliolefin, 250 font. Kapacitás, 3 hüvelykes kerékátm. | CH6RDK 55FE17 PGS30120ZN-POD01(KK)poliolefin70 D part250 lbs.-20 - 180 Deg. F3"poliolefin1.25 "€19.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Low Profile Easy Turn Plate Caster, Swivel, Thermoplastic Rubber
€23.72 /Mértékegység