Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHEPHERD GÖRGŐ PGR30120ZN-POD01(KK) szaniterlemez görgő, merev, poliolefin, 250 font. Kapacitás, 3 hüvelykes kerékátm. | CH6RDH 55FE15

SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-POD01(KK) egészségügyi lemezgörgő, merev, poliolefin, 250 font. Kapacitás, 3 hüvelykes kerékátm.

Raktáron
Tétel: CH6RDH Típus: PGR30120ZN-POD01(KK)Kereszthivatkozás: 55FE15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
CsapágyanyagEgyszerű
Csapágy típusEgyszerű
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpoliolefin
Keret színeEzüst
Keret anyagAcél
Keménység70 D part
LyukmintaD
Agy hossza1 9 / 16 "
Belső furatlyuk-távolság1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Terhelési érték250 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési magasság4 1 / 4 "
Tartó lemez2 5 / 8 "x 3 3 / 4"
Szerelési típusLemez
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 - 180 Deg. F
A csavarlyukak távolságán kívül1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék anyagapoliolefin
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető anyagKeménységTerhelési értékÜzemi hőm. HatótávolságKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeÁr
SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Alacsony profilú könnyen forgatható lapos görgő, forgatható, hőre lágyuló gumi | CH6NNM 55FE14 C0020120ZN-TPR01(GG)Hőre lágyuló kaucsuk40 D part180 lbs.-45 - 180 Deg. F13 / 16 "Hőre lágyuló kaucsuk13 / 16 "€19.60
ajánlatkérés
SHEPHERD GÖRGŐ PGR40120ZN-POD01(KK) szaniterlemez görgő, merev, poliolefin, 275 font. Kapacitás, 4 hüvelykes kerékátm. | CH6RDJ 55FE16 PGR40120ZN-POD01(KK)poliolefin70 D part275 lbs.-20 - 180 Deg. F4"poliolefin1.25 "€17.82
ajánlatkérés
SHEPHERD GÖRGŐ PGS30120ZN-POD01(KK) Szaniter lapos görgő, forgó, poliolefin, 250 font. Kapacitás, 3 hüvelykes kerékátm. | CH6RDK 55FE17 PGS30120ZN-POD01(KK)poliolefin70 D part250 lbs.-20 - 180 Deg. F3"poliolefin1.25 "€19.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-POD01(KK) egészségügyi lemezgörgő, merev, poliolefin, 250 font. Kapacitás, 3 hüvelykes kerékátm.
€21.36 /Mértékegység