Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 53001 Mechanikus tágulási dugó, szellőzővel, 1 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PUU 14M040

SHAW PLUGS 53001 Mechanikus tágulási dugó, szellőzővel, 1 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AA6PUU Típus: 53001Kereszthivatkozás: 14M040
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
€191.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
test anyagaHorganyzott acél
FogantyúSárgaréz
Belül Dia.0.937 "1.031" -ig
AnyagNeoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 10 psi
Max. Átmérő1.049 "
Min. Dia.. 937 "
Névleges méret1"
típusSzellőzővel ellátott Turn-Tite

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges méretMax. Levegő nyomástípusAnyagtest anyagaFogantyúÁr
SHAW PLUGS 53096 Mechanikus tágulási dugó, szellőztetett, 1/2 hüvelykes méretű, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PUT 14M039 530960.48 "0.528" -ig1 / 2 "Akár 10 psiSzellőzővel ellátott Turn-TiteNeoprén gumiHorganyzott acélSárgaréz€501.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 53001 Mechanikus tágulási dugó, szellőzővel, 1 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi
€191.60 /Mértékegység