Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 52499 mechanikus tágulási dugó, 7/8 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AA6PTQ 14M014

SHAW PLUGS 52499 mechanikus tágulási dugó, 7/8 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AA6PTQ Típus: 52499Kereszthivatkozás: 14M014

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€140.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
Belül Dia.0.812 "0.893" -ig
AnyagRozsdamentes acél, neoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 10 psi
Max. Átmérő0.909 "
Min. Dia.. 812 "
Névleges méret7 / 8 "
típusTurn-Tite

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomástípusAnyagÁr
SHAW PLUGS 52497 mechanikus tágulási dugó, 5/8 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AA6PTP 14M013 524975 / 8 "--Turn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€137.55
SHAW PLUGS 52496 mechanikus tágulási dugó, 1/2 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJA 6VFP0 524961 / 2 "0.48 "0.528" -igAkár 10 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€136.97
SHAW PLUGS 52498 mechanikus tágulási dugó, 3/4 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJB 6VFP1 524983 / 4 "0.719 "0.791" -igAkár 10 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€140.36
SHAW PLUGS 52401 mechanikus tágulási dugó, 1 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi | AF2MJC 6VFP2 524011"0.937 "1.031" -igAkár 10 psiTurn-TiteRozsdamentes acél, neoprén gumi€65.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 52499 mechanikus tágulási dugó, 7/8 hüvelykes, rozsdamentes acél, neoprén gumi
€140.12 /Mértékegység