Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHAW PLUGS 51015 mechanikus tágulási dugó, 1-1/2 hüvelykes méretű, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PTT 14M016

SHAW PLUGS 51015 mechanikus tágulási dugó, 1-1/2 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi

Raktáron
Tétel: AA6PTT Típus: 51015Kereszthivatkozás: 14M016
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
€85.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus bővítő dugó
test anyagaHorganyzott acél
FogantyúSárgaréz
Belül Dia.1.380 "1.518" -ig
AnyagNeoprén gumi
Max. Levegő nyomásAkár 5 psi
Max. Átmérő1.545 "
Min. Dia.1.38 "
Névleges méret1.5 "
típusSnap-Tite

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód4016991500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr
SHAW PLUGS 51013 mechanikus tágulási dugó, 1-1/4 hüvelykes méretű, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PTR 14M015 510131.25 "1.190 "1.309" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€84.07
SHAW PLUGS 51017 mechanikus tágulási dugó, 1-3/4 hüvelykes méretű, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PTU 14M017 510171.75 "1.630 "1.793" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€90.17
SHAW PLUGS 51019 mechanikus tágulási dugó, 2 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi | AA6PTV 14M018 510192"1.950 "2.165" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€98.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHAW PLUGS 51015 mechanikus tágulási dugó, 1-1/2 hüvelykes, horganyzott acél, neoprén gumi
€85.67 /Mértékegység