Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV50C76002 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt 1/4 In | AD2CBK 3MRD6

SHARPE VALVES SV50C76002 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2CBK Modell: SV50C76002Kereszthivatkozás: 3MRD6
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
€254.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél PVC markolattal
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás3000 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaDelrin (R)
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481803070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV50C76002 Rozsdamentes acél gömbcsap Fnpt 1/4 hüvelyk
€254.39 /Mértékegység