Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV24834TE006 Dugattyús visszacsapó szelep Kovácsolt szénacél | AB2XYH 1PPL3

SHARPE VALVES SV24834TE006 Dugattyús visszacsapó szelep kovácsolt szénacél

Raktáron
Tétel: AB2XYH Típus: SV24834TE006Kereszthivatkozás: 1PPL3
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
€181.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyú visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz2-3 / 32 "
TeljesítésNACE MR-01-75
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás8 psi
Hossz3 3 / 5 "
AnyagKovácsolt szénacél
Max. Hőmérséklet1000 fok F
Szerelési helyzetVízszintes
Tömítés anyagaGrafit és 304 rozsdamentes acél
Méret3 / 4 "
Tavaszi anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481302090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaRepedési nyomásHosszMax. HőmérsékletMéretÁr
SHARPE SZELEPEK SV24834TE004 Dugattyús visszacsapó szelep Kovácsolt szénacél | AB2XYG 1PPL2 SV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100 fok F1 / 2 "€161.06
SHARPE SZELEPEK SV24834TE010 Dugattyús visszacsapó szelep Kovácsolt szénacél | AB2XYJ 1PPL4 SV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000 fok F1"€244.66
SHARPE SZELEPEK SV24834TE012 Dugattyús visszacsapó szelep 1-1/4 hüvelykes Fnpt | AB2XYK 1PPL5 SV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000 fok F1.25 "€432.77
SHARPE SZELEPEK SV24834TE014 Dugattyús visszacsapó szelep 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AB2XYL 1PPL6 SV24834TE014FNPT24 psi6"1000 fok F1.5 "€459.10
SHARPE SZELEPEK SV24834TE020 Dugattyús visszacsapó szelep Kovácsolt szénacél | AB2XYM 1PPL7 SV24834TE020FNPT43 psi6 7 / 9 "1000 fok F2"€557.91
SHARPE SZELEPEK SV24834SW004 Dugattyús visszacsapó szelep Kovácsolt szénacél | AB2XYN 1PPL8 Sv24834sw004Foglalat8 psi3 1 / 10 "1000 fok F1 / 2 "€156.24
SHARPE SZELEPEK SV24834SW006 Dugattyús visszacsapó szelep Kovácsolt szénacél | AB2XYP 1PPL9 Sv24834sw006Foglalat8 psi3 3 / 5 "1000 fok F3 / 4 "€188.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV24834TE006 Dugattyús visszacsapó szelep kovácsolt szénacél
€181.92 /Mértékegység