SHARPE SZELEPEK SV24834TE020 Dugattyús visszacsapó szelep Kovácsolt szénacél | AB2XYM 1PPL7

SHARPE VALVES SV24834TE020 Dugattyús visszacsapó szelep kovácsolt szénacél

Raktáron
Tétel: AB2XYM Típus: SV24834TE020Kereszthivatkozás: 1PPL7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€528.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyú visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz3-29 / 32 "
TeljesítésNACE MR-01-75
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás43 psi
Hossz6 7 / 9 "
AnyagKovácsolt szénacél
Max. Hőmérséklet1000 fok F
Szerelési helyzetVízszintes
Tömítés anyagaGrafit és 304 rozsdamentes acél
Méret2"
Tavaszi anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.81
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481302090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaRepedési nyomásHosszMax. HőmérsékletMéretÁr
SHARPE SZELEPEK SV24834TE004 Dugattyús visszacsapó szelep Kovácsolt szénacél | AB2XYG 1PPL2 SV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100 fok F1 / 2 "€155.01
SHARPE SZELEPEK SV24834TE006 Dugattyús visszacsapó szelep Kovácsolt szénacél | AB2XYH 1PPL3 SV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000 fok F3 / 4 "€176.81
SHARPE SZELEPEK SV24834TE010 Dugattyús visszacsapó szelep Kovácsolt szénacél | AB2XYJ 1PPL4 SV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000 fok F1"€232.63
SHARPE SZELEPEK SV24834TE012 Dugattyús visszacsapó szelep 1-1/4 hüvelykes Fnpt | AB2XYK 1PPL5 SV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000 fok F1.25 "€400.04
SHARPE SZELEPEK SV24834TE014 Dugattyús visszacsapó szelep 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AB2XYL 1PPL6 SV24834TE014FNPT24 psi6"1000 fok F1.5 "€424.36
SHARPE SZELEPEK SV24834SW004 Dugattyús visszacsapó szelep Kovácsolt szénacél | AB2XYN 1PPL8 Sv24834sw004Foglalat8 psi3 1 / 10 "1000 fok F1 / 2 "€144.43
SHARPE SZELEPEK SV24834SW006 Dugattyús visszacsapó szelep Kovácsolt szénacél | AB2XYP 1PPL9 Sv24834sw006Foglalat8 psi3 3 / 5 "1000 fok F3 / 4 "€175.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV24834TE020 Dugattyús visszacsapó szelep kovácsolt szénacél
€528.10 /Mértékegység