Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U3088FLEX18BVLF Vízmelegítő flexibilis tömlő 3/4 hüvelykes FNPT | AH7YBF 38EG44

SHARKBITE U3088FLEX18BVLF vízmelegítő rugalmas tömlő 3/4 hüvelykes FNPT

Raktáron
Tétel: AH7YBF Típus: U3088FLEX18BVLFKereszthivatkozás: 38EG44
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
€52.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízmelegítő Flex tömlő
befejezRozsdamentes acél
Bemeneti méret3/4
Bemeneti típusPush Fit
Belső magEPDM
Hossz18
AnyagFonott rozsdamentes acél
Max. Munkahelyi nyomás200
Anya anyagaSárgaréz
Működési hőmérséklet.32 fokozatok az 200 fokig
Kivezetés3/4
Kimeneti típusFIP
Dia kívül.3 / 4 "
Cső átmérő3/4
Vízcsatlakozó bemeneti mérete (hüvelyk)3/4
Vízcsatlakozó bemeneti típusaPush Fit
Vízcsatlakozó kimenet mérete (hüvelykben)3/4
Vízcsatlakozó kimenet típusaFNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)23.88
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magHosszAnyagÁr
SHARKBITE SS3088FLEX18LF vízmelegítő Rugalmas tömlő tolható FNPT | AH7YBM 38EG50 SS3088FLEX18LFRozsdamentes acél18Rozsdamentes acél hullámos€21.89
SHARKBITE SS3088FLEX24LF vízmelegítő rugalmas tömlő 3/4 hüvelykes push fit | AH7YBN 38EG51 SS3088FLEX24LFRozsdamentes acél24mmRozsdamentes acél hullámos€23.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U3088FLEX18BVLF vízmelegítő rugalmas tömlő 3/4 hüvelykes FNPT
€52.49 /Mértékegység