Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U3020LF csúsztatható tengelykapcsoló 1 csatlakozó | AA8NTD 19F888

SHARKBITE U3020LF csúszócsatlakozó nyomógombos csatlakozás 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8NTD Modell: U3020LFKereszthivatkozás: 19F888

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszáskapcsoló
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7412200045
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARKBITE U3016LF csúsztatható tengelykapcsoló 3/4 hüvelykes | AA8NRH 19F869 U3016LF3 / 4 "€45.02
SHARKBITE U3008LF csúszó tengelykapcsoló nyomógomb a 1/2 hüvelykes | AA8NRK 19F871 U3008LF1 / 2 "€36.12
SHARKBITE UXL0635 csúszócsatlakozó, sárgaréz, nyomógombos x nyomógombos, sárgaréz | CU2NBB 499M56 UXL0635-€73.50
SHARKBITE UIP3020 csúszós tengelykapcsoló, sárgaréz, nyomógombos x nyomógombos, sárgaréz, császári | CU2NBC 45RF59 UIP3020-€121.45
SHARKBITE UIP3008 csúszócsatlakozó, sárgaréz, nyomógombos x nyomógombos, sárgaréz, PVC | CU2NBD 45RF57 UIP3008-€51.23
SHARKBITE UIP3016 csúszócsatlakozó, sárgaréz, nyomógombos x nyomógombos, sárgaréz, PVC | CU2NBE 45RF58 UIP3016-€61.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U3020LF csúszócsatlakozó nyomógombos csatlakozás 1 hüvelyk
€78.72 /Mértékegység