Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SGS PRO 12525 keményfém sarokgömb 7/16 hüvelykes egyvágású | AH8GRC 38TA62

SGS PRO 12525 keményfém fúrógolyó, 7/16 hüvelykes, egyszeri vágás

Raktáron
Tétel: AH8GRC Típus: 12525Kereszthivatkozás: 38TA62
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
€41.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.7 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza3 / 8 "
Max. FORDULAT28,000
Teljes hossz2 1 / 7 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 4 "
AlakLabda
Kereskedési számSD4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)0.95
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
SGS PRO 12450 keményfém fúrógömb 1/2 hüvelykes, egyetlen vágással | AH8GQZ 38TA59 124501 / 4 "7 / 32 "55,0002"Karbid1 / 4 "SD1€28.71
SGS PRO 12500 keményfém fúrógömb 3/8 hüvelykes egyvágású | AH8GRB 38TA61 125003 / 8 "5 / 16 "37,5002 1 / 16 "Acél1 / 4 "SD3€35.16
SGS PRO 12725 keményfém sarokgömb 1/8 hüvelyk hosszúságú 3/32 hüvelykes | AH8GRE 38TA64 127251 / 8 "3 / 32 "100,0002"Karbid1 / 4 "SD11€30.18
SGS PRO 12750 keményfém fúrógolyó, 3/16 hüvelykes egyszeri vágás | AH8GRG 38TA66 127503 / 16 "1 / 8 "75,0002"Karbid1 / 4 "SD14€29.19
SGS PRO 12800 keményfém rúdgömb 1/8 hüvelyk hosszúságú, 1/8 hüvelykes | AH8GRH 38TA67 128001 / 8 "1 / 8 "100,0001.5 "Karbid1 / 8 "SD42€15.50
SGS PRO 19036 Keményfém sarokgömb 1/4 hüvelykes egy vágással | AH8GUD 38TC10 190361 / 4 "7 / 32 "55,0002"Karbid1 / 4 "SD1€42.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SGS PRO 12525 keményfém fúrógolyó, 7/16 hüvelykes, egyszeri vágás
€41.72 /Mértékegység