Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SESAMEE KCR0436 kombinált visszaállítható lakat sárgaréz | AG6QBB 3TMJ9

SESAMEE KCR0436 kombinált visszaállítható lakat sárgaréz

Raktáron
Tétel: AG6QBB Modell: KCR0436Kereszthivatkozás: 3TMJ9
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
€32.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinációs lakat
Karosszéria befejezéseKrómozott
Testmagasság1.75 "
Testhossz1.75 "
test anyagaSárgaréz
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége2"
Tárcsázás helyeAlsó
Hívások száma4
biztonsági szintKözepes biztonság
Bilincs Dia.9 / 32 "
Bilincsmagasság1"
Bilincs anyagaSárgaréz
Bilincsszélesség13 / 16 "
IdőjárásállóIgen
weatherabilityKözepes korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.28
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8301300060

Termék részletek:

    • Visszaállítható (Visszaállítható)

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsmagasságBilincs anyagaÁr
SESAMEE K0436 kombinált visszaállítható lakat sárgaréz | AG6QBA 3TMJ7 K04361"Sárgaréz€39.55
SESAMEE K440 kombinált visszaállítható lakatos sárgaréz | AG6QBC 3TMK1 K4404"Krómozott acél€40.83
SESAMEE K436 kombinált lakat, számlapos kombinált lakatok, 1-1 1/2 hüvelyk, 1/2-1 hüvelyk | CU2MGV 783XW3 K436--€44.61
SESAMEE K5003/4 kombinált lakat, számlapos kombinált lakatok, 1-1 1/2 hüvelyk, 1/2-1 hüvelyk | CU2MGW 783XW5 K5003 / 4--€36.65
SESAMEE K5002-1/4 kombinált lakat, számlapos kombinált lakatok, 2-4 hüvelyk, 1/2-1 hüvelyk | CU2MGX 783XW6 K5002-1 / 4--€41.01
SESAMEE 437L kombinált lakat, számlapos kombinált lakatok, 2-4 hüvelyk, 1/2-1 hüvelyk | CU2MGY 783XW1 437L--€28.45
SESAMEE K0437 kombinált lakat, számlapos kombinált lakat, 2-4 hüvelyk, nagyobb, mint 1 hüvelyk | CU2MGZ 783XW0 K0437--€48.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SESAMEE KCR0436 kombinált visszaállítható lakat sárgaréz
€32.67 /Mértékegység