Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SELLSTROM S32182 Arcvédő visor polikarbonát 8 IR | AH6FQY 35YZ33

SELLSTROM SS32182 Polikarbonát 8 IR arcvédő védőszemüveg

Raktáron
Tétel: AH6FQY Típus: S32182Kereszthivatkozás: 35YZ33

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€160.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArcvédő üveg
BevonatAnti-Fog
Fejfedő színeFekete
Fejfedő anyagaNejlon
StílusTeljes korona
Visor színSzűrő kikapcsolása
Visor magassága9"
Szemellenző anyagPolikarbonát
Visor vastagsága0.060 "
Visor szélessége12.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)25.15
Származási országTW

Termék részletek:

    • Eldobható / újrafelhasználható: Újrafelhasználható
    • Dielektromos védelem: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellBevonatAnyagStílusVisor magasságaVisor szélességeÁr
SELLSTROM S35000 arcvédő védőszemüveg acetát átlátszó 8 x 12 hüvelykes | AD2DZA 3NLZ2 S35000-Acetát-8"12 "€21.59
SELLSTROM S35040 arcvédő védőszemüveg acetát átlátszó 8 x 12 hüvelykes | AD2DZB 3NLZ3 S35040-Acetát-8"12 "€24.73
SELLSTROM S36040 arcvédő napellenző acetát átlátszó 6 x 19 hüvelykes | AD2DZU 3NMC2 S36040-Acetát-6"19 "€49.05
SELLSTROM S32100 arcvédő védőszemüveg, polikarbonát átlátszó 8 x 8 hüvelykes | AD9CCY 4PE42 S32100-Polikarbonát-8"8"€50.71
SELLSTROM S37600 arcvédő napellenző polikarbonát alumínium kötött átlátszó 8 x 15-1/2 | AE3FTT 5DAD2 S37600-Polikarbonát, kötött alumínium-8"15.5 "€10.95
SELLSTROM S32152 Arcvédő visor polikarbonát 5 IR | AH6FQW 35YZ31 S32152Anti-Fog-Teljes korona9"12.125 "€148.00
SELLSTROM S32162 Arcvédő szemellenző polikarbonát 6 IR | AH6FQX 35YZ32 S32162Anti-Fog-Teljes korona9"12.125 "€142.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SELLSTROM SS32182 Polikarbonát 8 IR arcvédő védőszemüveg
€160.25 /Mértékegység