Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2028-2-1/2-SS szemcsavar, 5,000 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 3/4-10 menetméret | CG8WLA 19L154

KEN FORGING K2028-2-1/2-SS szemcsavar, 5,000 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 3/4-10 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WLA Modell: K2028-2-1/2-SSKereszthivatkozás: 19L154
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
€109.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 1 / 2 "
Szem kívül Dia.2 13 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz5.89 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza2 1 / 2 "
Váll Dia1.12 "hogy 1.25"
Vállhossz0.25 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2 1 / 2
Menetméret3 / 4-10
Működési terheléshatár5,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2028-2-1/2-SS szemcsavar, 5,000 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 3/4-10 menetméret
€109.46 /Mértékegység