Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SELLSTROM 29911-10WW Hegesztő sisak árnyalata 10 ezüst | AD9JHU 4T542

SELLSTROM 29911-10WW Hegesztősisak ernyő 10 ezüst

Raktáron
Tétel: AD9JHU Típus: 29911-10WWKereszthivatkozás: 4T542

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€75.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPasszív hegesztő sisak
színekEzüst
GrafikaEgyik sem
FejfedőRatchet
Objektívárnyék10
AnyagNejlon
Az ívérzékelők száma0
Lemezmagasság4-1 / 2 "
Lemez szélessége5-1 / 4 "
megtekintése Area4-1/2" x 5-1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.77
Hajó magassága (cm)35.31
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód6506103075
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csiszolási mód (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagÁr
SELLSTROM 29311-10WW Hegesztő sisak árnyalata 10 ezüst | AD9JHT 4T541 29311-10WWEzüstNejlon€67.01
ajánlatkérés
SELLSTROM 29301-10WW Hegesztősisak, Shade 10, fekete | AD9JHV 4T543 29301-10WWFeketeMagas hőmérsékletű TPR€115.71
SELLSTROM 29901-45-10WW Hegesztő sisak árnyalata 10 fekete | AE7MCV 5ZF85 29901-45-10WWFeketeNejlon€86.88
SELLSTROM S29411-08E Hegesztősisak szürke | AG6WRG 49H757 S29411-08ESzürkeNejlon€281.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SELLSTROM 29911-10WW Hegesztősisak ernyő 10 ezüst
€75.63 /Mértékegység