SELLSTROM S29411-08E Hegesztősisak szürke | AG6WRG 49H757

SELLSTROM S29411-08E Hegesztősisak szürke

Raktáron
Tétel: AG6WRG Típus: S29411-08EKereszthivatkozás: 49H757

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€278.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPasszív hegesztő sisak
színekSzürke
GrafikaEgyik sem
FejfedőRatchet
Objektívárnyék10
AnyagNejlon
Az ívérzékelők száma0
Lemezmagasság2"
Lemez szélessége4-1 / 4 "
megtekintése Area2 "x 4-1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.67
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód6506100090

Termék részletek:

    • Csiszolási mód (nem)
    • Elektromágneses érzékelő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagÁr
SELLSTROM 29311-10WW Hegesztő sisak árnyalata 10 ezüst | AD9JHT 4T541 29311-10WWEzüstNejlon€81.08
SELLSTROM 29911-10WW Hegesztő sisak árnyalata 10 ezüst | AD9JHU 4T542 29911-10WWEzüstNejlon€75.63
SELLSTROM 29301-10WW Hegesztősisak, Shade 10, fekete | AD9JHV 4T543 29301-10WWFeketeMagas hőmérsékletű TPR€104.99
SELLSTROM 29901-45-10WW Hegesztő sisak árnyalata 10 fekete | AE7MCV 5ZF85 29901-45-10WWFeketeNejlon€86.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SELLSTROM S29411-08E Hegesztősisak szürke
€278.88 /Mértékegység