Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MEGTEKINTÉS AZ ÖSSZES IPARÁGAT TUF-FORK címke alumínium 5 x 3 hüvelykes targonca címke - 25 db-os csomag | AF4WMB 9MG60

SEE ALL INDUSTRIES TUF-FORK címke alumínium 5 x 3 hüvelykes targonca címke – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4WMB Modell: TUF-FORKKereszthivatkozás: 9MG60

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrző címke
Magasság5"
Jelmagyarázat / háttérszínBlack / White
AnyagAlumínium
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8310000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagÁr
MEGTEKINTÉS AZ ÖSSZES IPARÁGAT IL-FORK címkefólia 3 x 4.25 hüvelykes targonca - 25 db-os csomag | AF4BVL 8PEM6 IL-FORK4.25 "Öntapadó fólia€49.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-FORK címke alumínium 5 x 3 hüvelykes targonca címke – 25 db-os csomag
€34.67 /Mértékegység