Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2028-4-1/2 Szemcsavar, Vállal, 3/4-10 X 7.88 hüvelyk teljes hossz | AD3HDQ 3ZGW2

KEN FORGING N2028-4-1/2 szemcsavar, vállal, 3/4-10 x 7.88 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3HDQ Modell: N2028-4-1/2Kereszthivatkozás: 3ZGW2
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
€34.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.5 "
Szem kívül Dia.2-13 / 16 "
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz7.88 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza4.5 "
Váll Dia1.12–1.25 ”
Vállhossz0.255 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret3 / 4-10
Működési terheléshatár5,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2028-4-1/2 szemcsavar, vállal, 3/4-10 x 7.88 hüvelyk teljes hossz
€34.47 /Mértékegység