Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SEAMETRICS MTR200 Inline áramlásmérő 22 Gpm 3/4 hüvelykes | AC9CDE 3FKP1

SEAMETRICS MTR200 Inline áramlásmérő 22 Gpm 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC9CDE Modell: MTR200Kereszthivatkozás: 3FKP1
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
€396.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság1.5%
Csatlakozás mérete3/4 MNPT
kijelző5 számjegy
Áramló anyagVíz
Áramlási tartomány0.22-22 gpm
Áramlási tartomány @ víz GPM-je0.22 a 22
GPM max.22
Ház anyagaÖntött bronz
Hossz12.625 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet105 F
SzálFérfi pipa
típusSorban

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteÁramlási tartományMérő / vezetőHossztípusÁr
SEAMETRICS MTR300 Inline áramlásmérő 52 Gpm 1 hüvelyk | AC9CDF 3FKP2 MTR3001 MNPT0.44-52 gpm-15.625 "Sorban€648.46
SEAMETRICS MTR204 áramlásmérő impulzus 22 Gpm 3/4 hüvelykes | AC9CDG 3FKP4 MTR2043/4 MNPT0.22-22 gpm24/312.625 "Impulzus€488.73
SEAMETRICS MTR201 áramlásmérő impulzus 22 Gpm 3/4 hüvelykes | AC9CDH 3FKP5 MTR2013/4 MNPT0.22-22 gpm24/412.625 "Impulzus€503.36
SEAMETRICS MTR203 áramlásmérő impulzus 22 Gpm 3/4 hüvelykes | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22-22 gpm24/512.625 "Impulzus€488.73
SEAMETRICS MTR304 áramlásmérő impulzus 52 Gpm 1 hüvelyk | AC9CDK 3FKP7 MTR3041 MNPT0.44-52 gpm24/615.625 "Impulzus€704.10
SEAMETRICS MTR404 áramlásmérő impulzus 88 Gpm 1 1/2 hüvelyk | AC9CDL 3FKP8 MTR4041-1 / 2 MNPT0.88-88 gpm24/717.625 "Impulzus€1,736.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SEAMETRICS MTR200 Inline áramlásmérő 22 Gpm 3/4 hüvelykes
€396.35 /Mértékegység