SCS 770112 felső ionizátor, 2 Ft X 4 Ft lefedettség, 100 - 200 Cfm, 3.5 mp kisülési idő, 120 V AC | CU2KPW 55JZ76

SCS 770112 Overhead Ionizer, 2 Ft X 4 Ft Coverage, 100 To 200 Cfm, 3.5 Sec Discharge Time, 120V Ac

Raktáron
Cikkszám: CU2KPW Típus: 770112Kereszthivatkozás: 55JZ76

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,724.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIonizáló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.211
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
SCS 963E asztali légionizáló, 112 Cfm, 2 másodperces kisülési idő, 9 x 8 1/2 x 4 1/2 hüvelykes méret | CU2KPL 2GAC6 963EIonizáló1€2,498.12
SCS 770114 Emitter Points, Ion Pro felső ionizálóhoz | CU2KPM 55JZ78 770114Ionizáló8€82.85
SCS 770113 Felső ionizáló, 2 Ft X 5 Ft lefedettség, 150 - 300 Cfm, 3.5 mp kisülési idő, 120 V AC | CU2KPX 55JZ77 770113Ionizáló1€3,027.87
SCS 960X/980X tápegység fali transzformátorral | CU2KPY 36J748 960X / 980XTápegység1€292.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCS 770112 Overhead Ionizer, 2 Ft X 4 Ft Coverage, 100 To 200 Cfm, 3.5 Sec Discharge Time, 120V Ac
€2,724.86 /Mértékegység