SCOTSMAN HD22B-1 Jégadagoló 120 Lb Tárolás | AC6WYP 36N985

SCOTSMAN HD22B-1 jégadagoló 120 Lb Tárolás

Raktáron
Tétel: AC6WYP Típus: HD22B-1Kereszthivatkozás: 36N985

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,624.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJégadagoló
erősítők2.1
színekRozsdamentes acél
Vezetékhossz11 láb.
Mélység33 "
Magasság53 "
Jég tárolási kapacitás120 font
típusSzálloda / Motel
Feszültség115
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8418910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszSzélességÁr
SCOTSMAN HD30B-1 Jégadagoló 180 Lb Tárolás | AC6WYQ 36N986 HD30B-112 láb.30 "€7,772.36
SCOTSMAN ID150B-1 jégadagoló, 150 lb tárolókapacitás, kar | CU2JZV 56ED72 ID150B-1--€8,239.83
SCOTSMAN ID200B-1 jégadagoló, 200 font tárolókapacitás, kar, 35 5/8 x 30 x 30 hüvelyk Méret | CU2JZW 56ED73 ID200B-1--€9,867.91
SCOTSMAN ID250B-1 jégadagoló, 250 font tárolókapacitás, kar, 39 5/8 x 30 x 30 hüvelyk Méret | CU2JZX 56ED74 ID250B-1--€11,842.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTSMAN HD22B-1 jégadagoló 120 Lb Tárolás
€6,624.54 /Mértékegység