A Scotsman több mint 50 éve kínál jéggépeket és kiegészítő termékeket. A cég termékcsaládja jégkészítőket, adagolókat és tartályokat, szűrőpatronokat és -rendszereket, valamint kapcsolódó tartozékokat tartalmaz. Az UL-listás és NSF-tanúsítvánnyal rendelkező Scotsman jéggépek ideálisak olyan ipari alkalmazásokhoz, ahol nagy mennyiségű friss jégre van szükség élelmiszerek és életmentő gyógyszerek tartósításához, valamint italok hűtéséhez. Ezek az energiatakarékos jéggépek innovatív LED-lámpákkal jelzik a gép működési állapotát, levehető panelekkel, amelyek lehetővé teszik a könnyű hozzáférést a belső alkatrészekhez, Vari-Smart ultrahangos jégszint-szabályozó érzékelővel, amely lehetővé teszi a jégszintek akár hét nappal előre történő programozását. és Smart-Board mechanizmus riasztások generálására és a működési problémák gyors diagnosztizálására. Különböző ajtótípusokkal, lefolyómérettel, áramerősséggel és bemeneti mérettel kaphatók.
A cég rendkívül tartós jégadagolóit éttermekben, irodákban, kórházakban és szállodákban használják. Ezek a 22 / 30 hüvelykes széles Scotsman jégadagolók egyedi kapcsolóval rendelkeznek a kezelő biztonsága érdekében, és levehető felső panellel rendelkeznek, amely megkönnyíti a tartályhoz való hozzáférést tisztítás és karbantartás során. A legtöbb jégvödör befogadására alkalmasak, és kompatibilisek a Prodigy Plus C0322, C0522, C0330, C0530, C0630, C0830 és C01030 jéggépekkel. Raptor Supplies.