SCOTSMAN HD30B-1 Jégadagoló 180 Lb Tárolás | AC6WYQ 36N986

SCOTSMAN HD30B-1 jégadagoló 180 Lb Tárolás

Raktáron
Tétel: AC6WYQ Típus: HD30B-1Kereszthivatkozás: 36N986

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,772.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJégadagoló
erősítők2.1
színekRozsdamentes acél
Vezetékhossz12 láb.
Mélység33 "
Magasság53 "
Jég tárolási kapacitás180 font
típusSzálloda / Motel
Feszültség115
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8418910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszSzélességÁr
SCOTSMAN HD22B-1 Jégadagoló 120 Lb Tárolás | AC6WYP 36N985 HD22B-111 láb.22 "€6,624.54
SCOTSMAN ID150B-1 jégadagoló, 150 lb tárolókapacitás, kar | CU2JZV 56ED72 ID150B-1--€6,809.78
ajánlatkérés
SCOTSMAN ID200B-1 jégadagoló, 200 font tárolókapacitás, kar, 35 5/8 x 30 x 30 hüvelyk Méret | CU2JZW 56ED73 ID200B-1--€8,155.30
ajánlatkérés
SCOTSMAN ID250B-1 jégadagoló, 250 font tárolókapacitás, kar, 39 5/8 x 30 x 30 hüvelyk Méret | CU2JZX 56ED74 ID250B-1--€9,787.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTSMAN HD30B-1 jégadagoló 180 Lb Tárolás
€7,772.36 /Mértékegység