SCOTSMAN CU50PA-1 jéggép-számláló 65 font | AC6WYB 36N973

SCOTSMAN CU50PA-1 Jéggép pult alatti 65 Lb.

Raktáron
Tétel: AC6WYB Modell: CU50PA-1Kereszthivatkozás: 36N973

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,919.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIce Machine
erősítők14.4
színekRozsdamentes acél
Kondenzátor hűtésLevegő
Vezetékhossz6 láb.
Kocka mérete1 "x 1-1 / 8" x 1-1 / 4 "
Kocka típusaÍnyenc
ajtó zsanérBal
Ajtó típusaSzilárd
Drain méret3 / 8 "
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Hz60
Jéggép stílusBeépített Undercounter
Jégtermelés naponta65 font
Jég tárolási kapacitás26 font
Bemeneti méret1 / 4 "
Teljes mélység22 "
Teljes magasság34.375 "
Teljes szélesség14.88 "
Feszültség115V
1 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8418690110
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességerősítőkajtó zsanérFeszültség Ajtó típusaDrain méretBemeneti méretÁr
SCOTSMAN C0322MA-1 jéggép, moduláris, 356 font. | AC6WWG 36N931 C0322MA-122 "12.7-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,941.08
SCOTSMAN C0322MW-1 Jéggép moduláris 366 Lb. | AC6WWH 36N932 C0322MW-122 "11.9-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,941.08
SCOTSMAN C0322SA-1 Jéggép moduláris 356 Lb. | AC6WWJ 36N933 C0322SA-122 "12.7-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,942.83
SCOTSMAN C0322SW-1 Jéggép moduláris 366 Lb. | AC6WWK 36N934 C0322SW-122 "11.9-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,941.08
SCOTSMAN C0330MA-1 jéggép moduláris 350 font | AC6WWL 36N935 C0330MA-130 "12.7-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,774.77
SCOTSMAN C0330MW-1 Jéggép Moduláris 400 Lb. | AC6WWM 36N936 C0330MW-130 "11.9-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,774.77
SCOTSMAN C0330SA-1 Jéggép moduláris 350 Lb. | AC6WWN 36N937 C0330SA-130 "12.7-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,774.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTSMAN CU50PA-1 Jéggép pult alatti 65 Lb.
€5,919.61 /Mértékegység