SCOTSMAN CU3030MA-1 Jéggép alsónemű 250 font | AC6WXX 36N968

SCOTSMAN CU3030MA-1 Jéggép pult alatti 250 Lb.

Raktáron
Tétel: AC6WXX Modell: CU3030MA-1Kereszthivatkozás: 36N968

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,699.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIce Machine
erősítők8.5
színekRozsdamentes acél
Kondenzátor hűtésLevegő
Vezetékhossz6 láb.
Kocka mérete7/8 "x 7/8" x 7/8 "
Kocka típusaközepes
ajtó zsanérfelső
Ajtó típusaSzilárd
Drain méret3/4 "FPT
Hz60
Jéggép stílusBeépített Undercounter
Jégtermelés naponta250 font
Jég tárolási kapacitás110 font
Bemeneti méret3/8 "fáklya
Teljes mélység30 "
Teljes magasság33 "
Teljes szélesség30 "
Feszültség115V
3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8418690110
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességerősítőkajtó zsanérFeszültség Ajtó típusaDrain méretBemeneti méretÁr
SCOTSMAN C0322MA-1 jéggép, moduláris, 356 font. | AC6WWG 36N931 C0322MA-122 "12.7-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,941.08
SCOTSMAN C0322MW-1 Jéggép moduláris 366 Lb. | AC6WWH 36N932 C0322MW-122 "11.9-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,941.08
SCOTSMAN C0322SA-1 Jéggép moduláris 356 Lb. | AC6WWJ 36N933 C0322SA-122 "12.7-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,942.83
SCOTSMAN C0322SW-1 Jéggép moduláris 366 Lb. | AC6WWK 36N934 C0322SW-122 "11.9-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,941.08
SCOTSMAN C0330MA-1 jéggép moduláris 350 font | AC6WWL 36N935 C0330MA-130 "12.7-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,774.77
SCOTSMAN C0330MW-1 Jéggép Moduláris 400 Lb. | AC6WWM 36N936 C0330MW-130 "11.9-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,774.77
SCOTSMAN C0330SA-1 Jéggép moduláris 350 Lb. | AC6WWN 36N937 C0330SA-130 "12.7-115V3 év Alkatrészek és munka minden alkatrészen, 5 év. Alkatrészek és munka a párologtatón, 5 év. A kompresszor és a kondenzátor alkatrészei-3/4 "FPT3/8 "FPT€4,774.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTSMAN CU3030MA-1 Jéggép pult alatti 250 Lb.
€7,699.13 /Mértékegység