Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTSMAN 18-8927-01 Motorventilátor 230V 50/60 | AH2HGV 28ZR65

SCOTSMAN 18-8927-01 Motorventilátor 230V 50/60

Raktáron
Tétel: AH2HGV Modell: 18-8927-01Kereszthivatkozás: 28ZR65

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€722.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorventilátor 230V 50/60

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTSMAN 18-8927-01 Motorventilátor 230V 50/60
€722.55 /Mértékegység