Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH 810K12 Irodai szalag matt acetát Pk 12 | AF9ABN 29PL21

SCOTCH 810K12 irodai szalag matt acetát Pk 12

Raktáron
Tétel: AF9ABN Modell: 810K12Kereszthivatkozás: 29PL21

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€62.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIrodai szalag
Tapadási szilárdság16-1 / 2 oz./in.
RagasztóanyagSzintetikus akril
színekÁtlátszó
Core Dia.1"
Mag átmérője1"
Hossz1000 "
AnyagCellulóz-acetát
Szakítószilárdság9-3 / 4 lb./in.
Vastagság2.2 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)28.07
HS-kód3919102030

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságRagasztóanyagHosszAnyagSzakítószilárdságVastagságÁr
SCOTCH 810 Irodai szalag átlátszó 3/4 hüvelyk x 36 udvar | AB8WMM 2A684 81022 oz.Akril36.Cellulóz-acetát13 font / hüvelyk2.2 millil.€7.61
SCOTCH 600K3 irodai szalag poliolefin hátlap Pk 3 | AF9ABL 29PK91 600K312 oz.Akril1000 "polipropilén10-1 / 2 lb./in.1.8 millil.€21.65
SCOTCH 810C40BK Irodai szalag átlátszó 3/4 x 1000 hüvelykes Pk 6 | AF9ABM 29PL19 810C40BK16-1 / 2 oz./in.Szintetikus akril1000 "Cellulóz-acetát9-3 / 4 lb./in.2.2 millil.€41.88
SCOTCH 810K16 irodai szalag matt acetát Pk 16 | AF9ABP 29PL22 810K1616-1 / 2 oz./in.Szintetikus akril1000 "Cellulóz-acetát9-3 / 4 lb./in.2.2 millil.€80.31
SCOTCH 810K24 irodai szalag matt acetát Pk 24 | AF9ABQ 29PL24 810K2416-1 / 2 oz./in.Szintetikus akril1000 "Cellulóz-acetát9-3 / 4 lb./in.2.2 millil.€116.98
SCOTCH 810K6 Irodai szalag átlátszó 3/4 x 1000 hüvelykes Pk 6 | AF9ABR 29PL25 810K616-1 / 2 oz./in.Szintetikus akril1000 "Cellulóz-acetát9-3 / 4 lb./in.2.2 millil.€35.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH 810K12 irodai szalag matt acetát Pk 12
€62.54 /Mértékegység