Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH 35 3/4X66 BLUE elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil kék | AB8WHT 2A230

SCOTCH 35 3/4X66 KÉK elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil kék

Raktáron
Tétel: AB8WHT Modell: 35 3/4X66 KÉKKereszthivatkozás: 2A230

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
Tapadási szilárdság20 oz.
RagasztóanyagNyomásérzékeny gumi
színekKék
Hossz66 láb.
AnyagVinyl
Max. Feszültség600
Teljesítményhőmérséklet220 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány32 fok és 220 fok F között
Szakítószilárdság17 font / hüvelyk
Vastagság7 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód3919102020
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
SCOTCH 35 3/4X66 WHITE elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil fehér | AB8WHQ 2A228 35 3 / 4X66 FEHÉRfehér€19.51
SCOTCH 35 3/4X66 RED elektromos szalag 3/4 hüvelyk x 66 láb 7 mil piros | AB8WHR 2A229 35 3 / 4X66 VÖRÖSPiros€18.30
SCOTCH 35 3/4X66 GREEN elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil zöld | AB8WHU 2A231 35 3 / 4X66 ZÖLDZöld€18.30
SCOTCH 35 3/4X66 SÁRGA elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil sárga | AB8WHV 2A232 35 3 / 4X66 SÁRGASárga€19.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH 35 3/4X66 KÉK elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil kék
€19.51 /Mértékegység