Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH 2200 PK10 öntött szalag 3-1/4 x 4-1/2 hüvelyk 125 Mil - 10 db | AE7NFW 5ZNH0

SCOTCH 2200 PK10 öntött szalag 3-1/4 x 4-1/2 hüvelyk 125 Mil - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7NFW Modell: 2200 PK10Kereszthivatkozás: 5ZNH0
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
€170.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMastic szalag
Tapadási szilárdság200 oz.
RagasztóanyagGumi masztix
színekFekete
Hossz4.5 "
AnyagVinyl
Max. Feszültség600
Teljesítményhőmérséklet176 fok F-ig
Alaktéglalap
Hőmérséklet tartomány0 fok és 100 fok F között
Szakítószilárdság20 font / hüvelyk
Vastagság125 millil.
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód3919102020
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságTapadási szilárdságHosszVastagságSzélességAnyagMax. FeszültségTeljesítményhőmérsékletÁr
SCOTCH 2234 öntött szalag 2 x 6 láb 60 mil fekete gumi | AD7EPW 4DYW8 22342400 font / hüvelyk160 oz.6"60 millil.2"Lángálló gumi400194 fok F-ig€103.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH 2200 PK10 öntött szalag 3-1/4 x 4-1/2 hüvelyk 125 Mil - 10 db-os csomag
€170.51 /Mértékegység