SCOTCH 2060-1.5A maszkolószalag zöld 1-1 / 2 hüvelyk x 60 yard - 24 darabos csomag | AB9NFQ 2EAY2

SCOTCH 2060-1.5 A maszkolószalag zöld 1-1/2 hüvelyk x 60 yard – 24 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9NFQ Modell: 2060-1.5AKereszthivatkozás: 2EAY2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€428.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaszkolószalag
Tapadási szilárdság34 oz.
RagasztóanyagGumi
színekZöld
Hossz60.
AnyagKrepp papír
Teljesítményhőmérséklet200 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság24 font / hüvelyk
Vastagság15 millil.
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.76
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód4811412100
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTapadási szilárdságszínekHosszAnyagTeljesítményhőmérsékletSzakítószilárdságVastagságÁr
SCOTCH 232 Maszkolószalag Természetes 6 mm x 55 m - 144 csomag | AB9HTC 2DEJ6 2321 / 4 "37 oz.Természetes55mSima krepp papír250 fok F-ig27 font / hüvelyk6.3 millil.€2,721.52
SCOTCH 2060-1A maszkolószalag, zöld, 1 hüvelyk x 60 méter - 36 csomag | AB9NFR 2EAY3 2060-1A1"34 oz.Zöld60.Krepp papír200 fok F-ig24 font / hüvelyk15 millil.€428.19
SCOTCH 2060-2A maszkolószalag, zöld, 2 hüvelyk x 60 yard - 24 darabos csomag | AB9NFT 2EAY4 2060-2A2"34 oz.Zöld60.Krepp papír200 fok F-ig24 font / hüvelyk15 millil.€524.05
SCOTCH 2510 maszkolószalag fekete 48 mm x 55 m - 24 csomag AE9YBD 6NGD7 251048mm46 oz.Fekete55mKrepp papír150 fok F-ig25 font / hüvelyk5.3 millil.€1,011.40
SCOTCH 226 maszkolószalag fekete 3/4 hüvelyk x 60 Yd. | AG6TLQ 46U088 2263 / 4 "40 oz.Fekete60.Polietilén / krepp papír250 fok F33 font / hüvelyk9.8 millil.€10,815.78
SCOTCH 226 maszkolószalag fekete 1 hüvelyk x 60 Yd. | AG6TLR 46U089 2261"40 oz.Fekete60.Polietilén / krepp papír250 fok F33 font / hüvelyk9.8 millil.€8,769.77
SCOTCH 226 maszkolószalag fekete 2 hüvelyk x 60 Yd. | AG6TLT 46U090 2262"40 oz.Fekete60.Polietilén / krepp papír250 fok F33 font / hüvelyk9.8 millil.€11,763.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH 2060-1.5 A maszkolószalag zöld 1-1/2 hüvelyk x 60 yard – 24 db-os csomag
€428.73 /Mértékegység