Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 érintkezőblokk, 10 A, 600 VAC, 22 mm | AG7FCM 6HR90

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 érintkezőblokk, 10 A, 600 VAC, 22 mm

Raktáron
Tétel: AG7FCM Modell: ZB4BZ102Kereszthivatkozás: 6HR90
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
€44.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolat blokk
AkcióPillanatnyi
színekSzürke
Kapcsolatfelvétel1NC lassú szünet
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavar / szorító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Normál fej típusú érintkezõ blokk rögzítõ gallérral, a Harmony XB4 sorozatú kapcsolókhoz használható
    • Alkalmas energiagazdálkodási, automatizálási és folyamatirányítási alkalmazásokhoz
    • Csavaros szorító kapcsok a jobb vezetési hatékonyság érdekében
    • Erősen vezetőképes ezüstötvözet érintkezőanyaggal rendelkezik

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Schneider elektromos érintkezőblokkok működési magassága?

A. A Harmony XB4 / XB5 Range kapcsolók 2000 méteres maximális működési magasságot kínálnak a jó teljesítmény érdekében.

K. A Schneider Electric ZB4BZ102 blokktengerészeti tanúsítvánnyal rendelkezik?

V. Az összes Harmony XB4 sorozatú nyomógombot 3 tengeri tanúsítvánnyal (BV, L.Ros és DNV) megfelelően tervezték.

K. Milyen Schneider Electric termékeket használnak a márka ZB4BZ102-vel?

V. A Schneider Electric ZB4BZ102 kompatibilis a test-/rögzítő gallérokkal (ZB4BZ009) és az egyérintkezős blokkokkal (ZBE102), valamint olyan kiegészítőkkel, mint a felirattartók (ZBZF32 és ZBZF33) és a jelmagyarázat panelek (ZBYLEG201001) a hatékony működés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellAkciószínekKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaMéretTerminál csatlakozásAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1015 Érintkezőblokk 1no lassú törés 22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015PillanatnyiFekete1NO lassú szünet10A @ 600 VAC22mmRugós szorítóPillanatnyi€46.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1025 érintkezőblokk 1nc lassú törés 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025PillanatnyiFekete1NC lassú szünet10A @ 600 VAC22mmRugós szorítóPillanatnyi€44.36
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 érintkezőblokk 1no + 1 C / o 30mm | AF9GEH 2EL96 9001KA51Pillanat / szünet Make előttFekete1NC / 1NO10A @ 250 VAC30mmCsavar / szorítóPower Reed (ujjbiztos)€295.77
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 érintkezőblokk 1nc 30mm | AF9GEJ 2EL98 9001KA53PillanatnyiSzűrő kikapcsolása1NC10A @ 250 VAC30mmCsavar / szorítóPower Reed (ujjbiztos)€206.41
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E1B érintkezőblokk 1no lassú törés 16mm | AG7BZN 4VW67 ZB6E1BPillanatnyiFekete / zöld1NO lassú szünet6A @ 250 V16mmCsúsztassa be vagy a Faston vagy gyorscsatlakozót-€14.74
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E2B érintkezőblokk 1nc lassú törés 16mm | AG7BZP 4VW68 ZB6E2BPillanatnyiFekete / zöld1NC lassú szünet6A @ 250 V16mmCsúsztassa be vagy a Faston vagy gyorscsatlakozót-€12.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 érintkezőblokk 1nc késői nyitás 30mm | AG7CNQ 5B533 9001KA5PillanatnyiPiros1NC késői nyitva tartás10A @ 250 VAC30mmCsavar / szorítóUjjbiztonsági lepel€45.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ102 érintkezőblokk, 10 A, 600 VAC, 22 mm
€44.53 /Mértékegység